Arbeidslampe LED 3840 Lumen
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 16stk 3W LED
- 3840 Lumen
- 48W
- 6000 Kelvin
- IP 67
- Leveres med 0,4m kabel og komplett Deutsch kobling
- Med rustfri brakett
- Mål:110x110x72mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til frontlysglass | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450004961 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 110x110mm 3840L
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Dybde
72 mm
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Produktvekt (per element)
1070.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|