Arbeidslampe LED 5400 Lumen
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 6stk 10W LED
- 5400 Lumen!
- 60W
- 6000 Kelvin
- IP 68
- Leveres med 0,3m kabel og komplett Deutsch kobling
- Med rustfri og meget godt dempet brakett
- Mål:135x120x124mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Antall LED-er | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Med bryter | Kabelkontakt | Kabellengde | Bredde | Høyde | Dybde | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Farge | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450006961 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 135x120mm 5400L
|
Form
Rektangulær
|
Antall LED-er
6 STK
|
Lysstrøm
5400 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Med bryter
Nei
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Kabellengde
0.5 m
|
Bredde
135 mm
|
Høyde
120 mm
|
Dybde
124 mm
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Farge
Hvit
|
Maks. nominell spenning
30 V/DC
|
Min. nominell spenning
10 V/DC
|
Produktvekt (per element)
2800.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 30 V/DC
|
Bredde x høyde x dybde
135 x 120 x 124 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|