Bullboy Agriline arbeidslampe
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 6 stk 10W Osram
- 4500 Lumen
- 5000 Kelvin
- IP68
- Deutsch/DT kobling
- Med brakett
- Mål:100 x 130 x 73mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall LED-er | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Nominell effekt | Bredde | Høyde | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006847990 1
|
Bullboy arbeidslys 12/24V 5000K 4500L
|
Antall LED-er
6 STK
|
Lysstrøm
7000 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Nominell effekt
60 W
|
Bredde
100 mm
|
Høyde
73 mm
|
Dybde
130 mm
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Fargetemperatur
5000 K
|
Maks. nominell spenning
32 V
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Bredde x høyde x dybde
100 x 73 x 130 mm
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 32 V
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|