Bullboy Arbeidslampe med varme i glass
Kraftig lampe med oppvarmet glass
- Aluminiumshus
- 12x5W Osram S8
- 50W
- 6000 Lumen
- 5000 Kelvin
- IP 67
- 3-Pin Deutsch/DT kontakt
- 450mm kabel
- Med brakett
- Mål: 109.00 x 103.50 x 74.00mm
- ECE R10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Kabelkontakt | Kabellengde | Nominell effekt | Lengde | Bredde | Høyde | Dybde | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Farge | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. temperaturområde | Bredde x høyde x dybde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501013243990 1
|
Bullboy arbeidslys 10-30V 5000K 6000L
|
Lysstrøm
5350 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Kabelkontakt
Deutsch DT
|
Kabellengde
45 cm
|
Nominell effekt
50 W
|
Lengde
160 mm
|
Bredde
145 mm
|
Høyde
107 mm
|
Dybde
74 mm
|
Godkjenningsmerke
This test describes the electromagnetic compatibility.
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Farge
Glansgrå
|
Fargetemperatur
5000 K
|
Maks. nominell spenning
30 V
|
Min. nominell spenning
10 V
|
Produktvekt (per element)
1.400 kg
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 30 V
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 90 °C
|
Bredde x høyde x dybde
145 x 107 x 74 mm
|
Lengde x bredde x høyde
160 x 145 x 107 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|