Bullpro Arbeidslampe/Ryggelys
Hus av kompositt med god varmefordeling. Rust og korrosjonsfritt. For kjøretøy hvor plasseringen er utsatt for salt, vannsprut og skitt.
- Kompositthus
- 1350 lumen
- 5700 Kelvin
- 21W
- IP68
- 2-Pin innebygd Deutsch/DT kontakt
- Med brakett
- Mål: ø122.00 x 45.00mm
- ECE R10, R23, ADR
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til frontlysglass | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501012924990 1
|
Bullpro arbeidslys 12-48V 5700K 1350L
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Dybde
70 mm
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Materiale til hus
Plast
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|