Bullpro Centum arbeidslampe 4500 Kelvin
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 5 stk 20W Cree
- 8900 Lumen
- 4500 Kelvin
- IP67
- Deutsch/DT kobling
- Med brakett
- Mål:113 x 113 x 76,4mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Antall LED-er | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Nominell effekt | Bredde | Høyde | Dybde | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Fargetemperatur | Kontaktutforming | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006789990 1
|
Bullpro arbeidslys 9-32V 4500K 8900 L
|
Lampetype
Lysdiode
|
Antall LED-er
5
|
Lysstrøm
8900 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Nominell effekt
100 W
|
Bredde
113 mm
|
Høyde
113 mm
|
Dybde
84 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
+85 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Kontaktutforming
DEUTSCH
|
Maks. nominell spenning
32 V
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +85 °C
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 32 V
|
Bredde x høyde x dybde
113 x 113 x 84 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|