Nordic Lights Pictor 620 M16 Bolt
Lavprofil arbeidslampe, designet for plassering på bom og stikke. US lysbilde «tilter» lyset 15° ut fra plasseringsstedet, og styrer lyset konsentrert og direkte på arbeidsområdet. Ned mot skuffe etc. Lodd/motvekt og tak/hytte er også bruksområde for denne lampen.
- Aluminiumshus
- Glass i Grilamid
- 2700 lumen
- 5000 Kelvin
- 28W
- IP68
- IP69K
- 2-Pin Deutsch/DT kobling
- Med brakett
- Mål: 156.00 x 48.00 x 118.00mm
- Godkjenning ADR, CISPR25 Klasse 5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Dybde | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014328990 1
|
Nordiclights arbeidslys Pictor 620 M16
|
Lysstrøm
1800 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Dybde
118 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Maks. nominell spenning
32 V
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
0.910 kg
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 32 V
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|