Nordic Lights Scorpius Pro 415 Blendefri
En «blendefri» lampe, beregnet for plassering på lodd /motvekt sideveis og bakover. En «spesiallaget optikk», gjør at lyset styres ned og ikke blender de som oppholder seg rundt og ved maskin, som for eksempel de som arbeider nær hjulgravere ved grøft/veiarbeid. Lampen blender heller ikke forbipasserende trafikk.
- Aluminiumshus
- 1950 Lumen
- 5000 Kelvin
- 28W
- IP68
- IP69K
- 2-Pin Deutsch/DT kobling
- Med brakett
- Mål:100.00 x 100.00 x 86.00mm
- Godkjenning CISPR25 Klasse 5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Materiale til frontlysglass | Kabelkontakt | Nominell effekt | Lengde | Høyde | Dybde | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Farge | Fargetemperatur | Kontaktutforming | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014099990 1
|
Nordiclights arbeidslys blendefri
|
Lampetype
Lysdiode
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Kabelkontakt
Deutsch DT
|
Nominell effekt
28 W
|
Lengde
100 mm
|
Høyde
129 mm
|
Dybde
86 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vannBeskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Farge
Svart
|
Fargetemperatur
5000 K
|
Kontaktutforming
DEUTSCH
|
Maks. nominell spenning
32 V
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
0.960 kg
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 90 °C
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 32 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501014302990 1
|
Deutsch/DT kontakt sett hun 2m kabel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501014284990 1
|
Deutsch/DT kontakt sett hun 5m kabel
|
Forp/Min.best.
1
|