Nordic Lights Scorpius Pro Warm
En spesialdesignet lampe for bruk i miljøer med snø, støv, partikkler ol. i arbeidsmiljøet. Med en fargetemperatur på 2700K er dette en lampe svært godt egnet for maskiner til snøbrøyting, arbeid i tunell, gruver og krevende miljøer.
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 5700 lumen
- 2700 Kelvin
- 50W
- IP68
- IP69K
- Innebygd Deutsch/DT kobling
- Med brakett
- Mål:108.00 x 108.00 x 87.00mm
- Godkjenning ADR, CISPR25 Klasse 5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Kabelkontakt | Høyde | Dybde | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Farge | Kontaktutforming | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014098990 1
|
Nordiclights arbeidslys Warm 2700K
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysstrøm
5700 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Kabelkontakt
Deutsch DT
|
Høyde
137 mm
|
Dybde
87 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vannBeskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøy/Støvsikker /beskyttet mot effekten av varig nedsen
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Farge
Svart
|
Kontaktutforming
DEUTSCH
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 90 °C
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|