Bullpro Arbeidslysbjelke 36000 Lumen
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 36000 Lumen
- Strømforbruk 17,14 A @ 13,7 V
- 6000 Kelvin
- LED 60 x 5W Osram
- IP 67, IP69K
- 100cm kabel med 2-pin Deutsch/DTP kobling
- Med brakett
- Mål:815x78,5(89,3)x 59,5 mm
- Godkjenning R10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Dybde | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501001763990 1
|
Bullpro arblys 10-30V 6000K 36000L
|
Lysstrøm
36000 lm
|
Materiale til frontlysglass
Glass med dobbel reflektor
|
Dybde
59.5 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
+85 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Fargetemperatur
6000 K
|
Maks. nominell spenning
30 V
|
Min. nominell spenning
10 V
|
Produktvekt (per element)
2.400 kg
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +85 °C
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 30 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Gravemaskiner, hjullastere, lastebiler, pickup. hengere til bil og lastebil, minilastere