Baklykter 6-kammerlykter, Volvo
- Mål 360 x 130 x 90 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kamre | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812467012990 1
|
Baklykt H 6 kammer u/skiltlys Volvo
|
Antall kamre
6
|
Bredde
360
|
Høyde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
954.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0812467013990 1
|
Baklykt V 6 kammer m/skiltlys Volvo
|
Antall kamre
6
|
Bredde
360
|
Høyde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
954.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
081246 014990 1
|
Lykteglass 0812 46 012 og 013
|
Antall kamre
6
|
Bredde
360 mm
|
Høyde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
376.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|