Baklykter Europoint II
- 8 funksjoner: Bremse-, blink-, kjøre-, rygge-, tåke-, side-, markeringslys og trekantrefleks Fordel:
- Alle funksjoner i ett gir stor prisfordel
- Enkel å montere
- Trekantrefleks i midten Optimal sikkerhet:
- Glass i bruddsikkert polykarbonat
- Klarglassteknikk
- Lampeholdere i elforsinket stål
- Monteringsdeler i A2, 2 x M8
- Leveres med pærer: 4 x 0720 132 2, 1 x 0720 132 23, 3 x 0720 141 2
- Med kontakt på midten bak
- ADR-godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Montering | Kabelkontakt | Funksjoner | Lengde | Bredde | Dybde | Godkjenningsmerke | Sammenligningsnummer | Harmonisert systemkode | Høyde | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081246 732061 1
|
Baklykt V Europoint 2 med kontakt
|
Form
Rektangulær
|
Montering
Venstre
|
Kabelkontakt
Aspöck kompakt skjøtekontakt
|
Funksjoner
|
Lengde
420 mm
|
Bredde
148 mm
|
Dybde
85 mm
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
Sammenligningsnummer
25-6000-507
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Høyde
85 mm
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
1566.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
081246 742061 1
|
Baklykt H Europoint 2 med kontakt
|
Form
Rektangulær
|
Montering
Høyre
|
Kabelkontakt
Aspöck kompakt skjøtekontakt
|
Funksjoner
|
Lengde
420 mm
|
Bredde
148 mm
|
Dybde
85 mm
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
Sammenligningsnummer
25-6400-507
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Høyde
85 mm
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
1568.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|