Brøytelys LED
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- Nærlys,fjernlys,blinklys og parklys
- Oppvarming av glasset,snøen legger seg ikke/tiner
- Høyre og venstre lykt
- Godkjent som brøytelykt,CE, EMARK, DOT, SAE og RoHS
- Strømforbruk nærlys 30W,fjernlys 30W
- 1008/1380 Lumen nærlys/fjernlys
- 6000K
- IP67
- Vridbar brakett som kan monteres både under og bak gir fleksibel montering,rustfri
- Leveres med komplett Deutsch kontakt
- Mål 200x142x85mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420133961 1
|
Brøytelampe LED 12/24V
|
Bredde
200 mm
|
Høyde
178 mm
|
Kabellengde
500 mm
|
Nominell effekt
60 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|