Bullboy Agriline Brøytelys
Brøytelys med fjern, nær, blink, park og varme i glasset. Blinklyset kan monteres på sidene eller på topp. Hvis man ønsker trenger ikke blinklyset å monteres på lampen.
- Mål: 215.00 x 150.00 x 85.00mm
- Fjernlys: 3600 lumen
- Nærlys: 1800 lumen
- 5700 Kelvin
- IP68
- ECE R112, R10, R6, R7
- 6-Pin Deutsch/DT kontakt
- 500mm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014280990 1
|
Bullboy Agriline Brøytelys
|
Bredde
126 mm
|
Høyde
257 mm
|
Kabellengde
50 cm
|
Nominell effekt
48 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vannBeskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Produktvekt (per element)
2.550 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|