Ekstralys W-Light Impulse III
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- E-godkjent R10, R112
- 15120 Lumen
- 5000 Kelvin
- Referansetall 40
- Mål: 527.00 x 57.00 x 75.00mm
- 2-Pin Deutsch/DT kontakt
- 220 cm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Antall LED-er | Dybde | Lysstrøm | Maks. temperaturområde | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501008606990 1
|
Ekstralys W-light Impulse III LED 15120L
|
Bredde
527 mm
|
Høyde
56 mm
|
Kabellengde
2.2 m
|
Nominell effekt
180 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Antall LED-er
36 STK
|
Dybde
75 mm
|
Lysstrøm
15120 lm
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
2.300 kg
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501006857990 1
|
Koblingsett for 1 lampe m/DT
|
Forp/Min.best.
1
|