Ekstralys X-Vision Genesis II 600 Hybrid Heated
- Varme i Glass
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- E-godkjent R10, R112
- Strømforbruk 12,94A full 7,55A (R112)
- 7400 Lumen
- Referansetall 50
- 4500K
- Mål:548x72x92mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Dybde | Fargetemperatur | Lysstrøm | Maks. nominell spenning | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501008957990 1
|
Ekstralys Genesis LED 12/24V 7400L 4500K
|
Bredde
548 mm
|
Høyde
72 mm
|
Kabellengde
2 m
|
Nominell effekt
38 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Dybde
92 mm
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Lysstrøm
7400 lm
|
Maks. nominell spenning
36 V
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
4.200 kg
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 36 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|