Ekstralys X-Vision Genesis II 800 Hybrid
Hvitt parkeringslys. Double Up - To lysstyrkenivåer. Hybrid lysbilde.
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 10700 Lumen
- 4500 Kelvin
- Referansetall 50
- E-godkjent R10, R112
- Mål: 790.00 x 72.00 x 92.00mm
- Vekt: 5.80kg
- 4-Pin Deutsch DTP kontakt
- 220cm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501008923990 1
|
Ekstralys Genesis II LED 10700L
|
Bredde
790 mm
|
Høyde
72 mm
|
Kabellengde
2 m
|
Nominell effekt
41 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Lysstrøm
10700 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
5.600 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|