Koblingsett ekstralys
- Med 12 og 24V releer,sikringsholder,sikring 15A og strømtyver
- Passer til alle ekstralysene våre med 3-polet AMP kobling,se bildet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nominell spenning | Materiale | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5233420500990 1
|
Kabelsett til ekstralys
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
650.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|