KOBLINGSETT FOR 1 LAMPE M/DTP
Koblingssett for 1 ekstralys
- 2-pin DTP-kontakt
- Maks 12V: 300W
- 24V: 600W
- Vanntett relé med innebygd automatisk sikring.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006850990 1
|
Koblingsett for 1 lampe 2pin DTP
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|