KOBLINGSETT FOR 2 LAMPER 4-PIN DT
Koblingssett for 2 ekstralys
- 4-pin DT-kontakt
- Maks 12V: 2 x 150W
- 24V: 2 x 300W
- Vanntett relé med innebygd automatisk sikring.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501011059990 1
|
Koblingsett for 2 lamper 4 pin DT
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|