Innelampe LED
- 12/24V
- Strømforbruk 12W
- IP67
- 1130 Lumen
- 4 stk LED
- Med 0,2m kabler
- Mål:183x50x20mm
- Vekt:0,14kg
- Brukes i servicebil, lastebil, buss, campingvogn, bobil, båt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall LED-er | Lengde | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Lampetype | Lysstrøm | Maks. nominell spenning | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Med håndtak | Min. nominell spenning | Nominell effekt | Min./maks. nominell spenning | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812432150990 1
|
Innelampe LED 12/24V 183x50x20mm
|
Antall LED-er
4 STK
|
Lengde
165 mm
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
20 mm
|
Kabellengde
20 cm
|
Nominell spenning
12 V/AC
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysstrøm
1130 lm
|
Maks. nominell spenning
32 V/AC
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Med håndtak
Nei
|
Min. nominell spenning
10 V/AC
|
Nominell effekt
12.3 W
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 32 V/AC
|
Lengde x bredde x høyde
165 x 50 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|