Innelampe LED
- 18 høyintensive LED
- 180 Lumen
- Lavt strømforbruk 0,8W
- Klarglassoptikk
- IP 67
- ADR godkjent
- 0,5m kabel
- Mål 252x22mm
- Brukes i lastebil, buss, campingvogn, bobil, båt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Nominell effekt | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812000650990 1
|
Innelampe LED 12V rektangulær 252X22X18
|
Lengde
252 mm
|
Bredde
252 mm
|
Høyde
22 mm
|
Kabellengde
500 mm
|
Nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Nominell effekt
0.8 W
|
Lengde x bredde x høyde
252 x 252 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|