Innelampe LED
- Brukes i servicebil, lastebil, buss, campingvogn, bobil, båt
- Ikke kombi 12/24V lampe
- 48 stk Power LEDs
- 450 Lumen
- 5,5 Watt
- 610 mm lengde
- Bredde x høyde: 44X15mm
- Aluhus med 0,3m kabel
- IP69 ADR godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Nominell effekt | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812066212990 1
|
Innelampe LED 12V 610x44x15mm 450 Lumen
|
Lengde
610 mm
|
Bredde
610 mm
|
Høyde
44 mm
|
Kabellengde
0.3 m
|
Nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Nominell effekt
5.5 W
|
Lengde x bredde x høyde
610 x 610 x 44 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|