Innelampe LED
- 12/24V
- Strømforbruk 18W
- IP67
- 1870 Lumen
- 6 stk LED
- Vinkla LED gir meget godt lysbilde
- Med 0,3m kabler
- Mål:310x82x38mm
- Vekt:0,45 kg
- Brukes i servicebil, lastebil, buss, campingvogn, bobil, båt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Min. nominell spenning | Nominell effekt | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812432000990 1
|
Innelampe LED 12/24V 310x82x38mm
|
Lengde
310 mm
|
Bredde
310 mm
|
Høyde
82 mm
|
Kabellengde
20 cm
|
Nominell spenning
12 V/AC
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Min. nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
18 W
|
Lengde x bredde x høyde
310 x 310 x 82 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|