Innelampe LED
- 12V
- Strømforbruk 6W
- IP66
- 2560 Lumen
- 24 stk LED
- Med bryter
- Med 0,3m kabler
- Mål:624x44x15mm
- Vekt:0,38kg
- Brukes i servicebil, campingvogn, bobil, båt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall LED-er | Lengde | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Lampetype | Lysstrøm | Maks. nominell spenning | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Med bryter | Min. nominell spenning | Nominell effekt | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812432200990 1
|
Innelampe LED 12V 624x44x15mm
|
Antall LED-er
24 STK
|
Lengde
624 mm
|
Bredde
44 mm
|
Høyde
15 mm
|
Kabellengde
20 cm
|
Nominell spenning
12 mV/DC
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe ved midlertidig oversvømmelse
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysstrøm
2560 lm
|
Maks. nominell spenning
14 V/AC
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Med bryter
Ja
|
Min. nominell spenning
10 V/AC
|
Nominell effekt
6 W
|
Lengde x bredde x høyde
624 x 44 x 15 mm
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 14 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|