Markeringslys LED
- Med en stor LED
- Vanntett
- 0,5m kabel
- Selvklebende folie 3M
- ADR godkjent
- IP 69
- Mål 27,1x16,4mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Form | Lampetype | Lysfarge | Kabelkontakt | Kabellengde | Nominell effekt | Diameter | Høyde | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Harmonisert systemkode | Installasjonshøyde | Maks. effekt | Maks. nominell spenning | Min. effekt | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. effekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 465961 2
|
Markeringslys 12/24V LED rød 27mm
|
Design
Direktemontering
|
Form
Rund
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysfarge
Rød
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Kabellengde
0.5 m
|
Nominell effekt
2.5 W
|
Diameter
27.1 mm
|
Høyde
16.4 mm
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Installasjonshøyde
25.9 mm
|
Maks. effekt
2.5 W
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. effekt
1.5 W
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Min./maks. effekt
1,5-2,5 W
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|