Markeringslys LED
- Vanntett, IP 68
- ADR/GGVS godkjent
- Krympet 90° kabelinngang
- 0,5 m kabel
- Mål 120 x 45 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Lysfarge | Kabelkontakt | Kabellengde | Nominell spenning | Funksjoner | Nominell effekt | Lengde | Bredde | Hullavstand | Godkjenningsmerke | Sammenligningsnummer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vanntett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 915061 2
|
Markeringslys 24V LED gul 120X45mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysfarge
Oransje
|
Kabelkontakt
90° HOTMELT-kontakt
|
Kabellengde
0.5 m
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Funksjoner
Sidemarkeringslys
|
Nominell effekt
1 W
|
Lengde
120 mm
|
Bredde
45 mm
|
Hullavstand
75 mm
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
Sammenligningsnummer
000 544 54 11
|
Harmonisert systemkode
85129090000
|
Produktvekt (per element)
61.700 g
|
Vanntett
Ja
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0770121 090 50
|
Kabel på spole 2X0,75
|
Forp/Min.best.
50
|