Markeringslys på gummiarm LED
- Farge: hvit/rød
- 2stk LED
- LED, holder og kabeltilslutning i en enhet
- Glass i bruddsikkert polykarbonat
- Med kabel 1,25 m
- Fleksibel gummiarm/brakett
- Vanntett
- ECE, ADR/GGVS godkjent
- ikke for 12V anlegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lampetype | Lysfarge | Kabelkontakt | Kabellengde | Nominell spenning | Nominell effekt | Lengde | Bredde | Høyde | Materiale til hus | Farge på hus | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 301090 2
|
Markeringslys LED lang gummiarm 90
|
Design
90° lampearm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysfarge
Rød/hvit
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Kabellengde
1.75 m
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
0.85 W
|
Lengde
182 mm
|
Bredde
46.2 mm
|
Høyde
159 mm
|
Materiale til hus
Gummi
|
Farge på hus
Svart
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Produktvekt (per element)
226.500 g
|
Lengde x bredde x høyde
182 x 46,2 x 159 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
081242 401090 2
|
Markeringslys LED rett gummiarm
|
Design
Kort lampearm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysfarge
Rød/hvit
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Kabellengde
1.75 m
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
0.85 W
|
Lengde
|
Bredde
|
Høyde
116 mm
|
Materiale til hus
Gummi
|
Farge på hus
Svart
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Produktvekt (per element)
178.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
081242 402061 2
|
Markeringslys LED kort gummiarm
|
Design
Hus for fleksibel montering
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysfarge
Rød/hvit
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Kabellengde
1.75 m
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
0.85 W
|
Lengde
100 mm
|
Bredde
41 mm
|
Høyde
59 mm
|
Materiale til hus
Gummi
|
Farge på hus
Svart
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Produktvekt (per element)
167.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
100 x 41 x 59 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Friboks
- Meget lang levetid
- Ikke vedlikehold
- Strømbesparende
- Leveres komplett, enkel å montere