Markeringslys på gummiarm LED
- 3 LED
- Rød/hvit/gul
- Helstøpt diodeenhet,
- "Glass" i bruddsikkert polykarbonat
- Ny lysteknikk gir meget bra lys
- Fleksibel gummi
- Vanntett
- ADR-godkjent
- Kabel 1,7 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lampetype | Lysfarge | Kabelkontakt | Kabellengde | Nominell effekt | Lengde | Høyde | Materiale til hus | Farge på hus | Godkjenningsmerke | Harmonisert systemkode | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081242 321990 2
|
Markeringslys LED rett gummiarm
|
Design
Kort lampearm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysfarge
Rød/hvit/gul
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Kabellengde
1.75 m
|
Nominell effekt
4 W
|
Lengde
100 mm
|
Høyde
118.8 mm
|
Materiale til hus
Gummi
|
Farge på hus
Svart
|
Godkjenningsmerke
Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på veiDen økonomiske kommisjon for Europa
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
185.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|