Monteringsbrakett ø48mm
Ø48mm. Monteringsbrakett for rør i rustfritt stål.
- 125g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014210990 1
|
Monteringsbrakett ø48mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|