Varselblink LED
- 6 store høyintensive LED
- Strømforbruk 12V-6W 24V-12W
- Oransje blink
- Integrert styreenhet
- 22 blinkmønstre
- Sort hus i metall
- IP 67
- Godkjenning CE, E26, SAE, EMC(radiostøy)
- Med 20cm kabel
- Hullavstand 120mm
- Mål 130x28x17mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Høyde | Bredde | Lengde | Antall LED-er | Antall blinkemønstre | Farge på hus | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Kabelkontakt | Maks. nominell spenning | Materiale til hus | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420009961 1
|
Varselblink LED 12/24V 130x28x17mm
|
Farge
Rav
|
Høyde
28 mm
|
Bredde
17 mm
|
Lengde
130 mm
|
Antall LED-er
6 STK
|
Antall blinkemønstre
22
|
Farge på hus
Svart
|
Godkjenningsmerke
CE-merkingGuideline for beacons
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Materiale til hus
Plast
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
157.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|