Varselblink LED
- 4 store høyintensive LED
- Strømforbruk 12V-4,3W
- Oransje blink
- Integrert styreenhet
- 21 blinkmønster
- Sort hus i metall
- IP 68
- Godkjenning CE,ECE,R10,R65,SAE,EMC(radiostøy)
- Med 20cm kabel
- Hullavstand 100mm
- Leveres med dobbeltsidig tape for alernativ montering
- Bygger lite,kun 6,6mm
- Mål 111x30x6,6mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Høyde | Bredde | Lengde | Antall LED-er | Farge på hus | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Kabellengde | Lysfarge | Maks. effekt | Maks. nominell spenning | Materiale til hus | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Vanntett | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081243 131990 1
|
Varselblink LED 12/24V 111x30x6,6mm 4LED
|
Farge
Svart
|
Høyde
30 mm
|
Bredde
6.6 mm
|
Lengde
111 mm
|
Antall LED-er
4 STK
|
Farge på hus
Sølvgrå
|
Godkjenningsmerke
CE-merkingThis test describes the electromagnetic compatibility.Den økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Protection against permanent submersion (waterproof).
|
Kabellengde
20 cm
|
Lysfarge
Rav
|
Maks. effekt
7.8 W
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Vanntett
Ja
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|