Varselblink LED
- 6 stk store høyintensive LED
- Strømforbruk 12V 6,5W
- Oransje blink
- Integrert styreenhet
- 21 blinkmønster
- IP 67
- Godkjenning CE,ECE,R10,R65,SAE,EMC(radiostøy)
- Med 20cm kabel
- Hullavstand 120mm
- Leveres med dobbeltsidig tape for alternativ montering
- Med 25cm kabel
- Bygger lite kun 7,4mm
- Mål 131x30x7,4mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Høyde | Bredde | Lengde | Godkjenningsmerke | Hullavstand | Installasjonshøyde | Lampetype | Maks. effekt | Maks. nominell spenning | Min. effekt | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812430132961 1
|
Varselblink LED 12/24V 131x30x7,4mm 6LED
|
Farge
Klar
|
Høyde
7.4 mm
|
Bredde
30.2 mm
|
Lengde
130.8 mm
|
Godkjenningsmerke
This test describes the electromagnetic compatibility.
|
Hullavstand
120.3 mm
|
Installasjonshøyde
7.4 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Maks. effekt
28
|
Maks. nominell spenning
32 V
|
Min. effekt
14
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 32 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)