Led-varsellys koffert
6 stk. oppladbare varsellys-pucker i praktisk koffert som fungerer som en ladestasjon. Kobles til med en siggarettenner plugg eller USB-lader. Lampene har 9 forskjellige blinkealternativer. Støtsikker, vanntett og magnetfeste. 3,7 V Li-ion batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827559600990 1
|
Varselblinkere i koffert 6stk
|
Nominell effekt
2.7 W
|
Høyde
35 mm
|
Lengde
115 mm
|
Produktvekt (per element)
2883.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|