Led-varsellys koffert trådløs forbindelse
6 stk. oppladbare varsellys-pucker i praktisk koffert som fungerer som en ladestasjon. Kobles til med en siggarettenner plugg. Synkroniserbar, 2,4 GHz trådløs forbindelse. Maks 15m avstand mellom lampene. Alle lampene kan styres fra en enhet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Lengde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006793990 1
|
Varselblinkere i koffert 6stk trådløs
|
Bredde
108 mm
|
Høyde
30 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Lengde
92 mm
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|