Optibeam varsellysbjelke 120cm
Varsellysbjelke med sotet glass. Kontrollpanel med AV/PÅ og mønstevelger. 11 forskjellige blinkealternativer. Festebraketter følger med.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall LED-er | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Godkjenningsmerke | Produktvekt (per element) | Materiale til hus | Materiale til frontlysglass | Kabellengde | Farge | Bredde | Høyde | Lengde | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014392990 1
|
Optibeam varsellysbjelke 1200mm
|
Antall LED-er
96 STK
|
Nominell effekt
32 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Godkjenningsmerke
This test describes the electromagnetic compatibility.
|
Produktvekt (per element)
7800.000 g
|
Materiale til hus
Plast
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Kabellengde
3.5 m
|
Farge
Svart
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
105 mm
|
Lengde
1200 mm
|
Maks. nominell spenning
30 V
|
Min. nominell spenning
10 V
|
Lengde x bredde x høyde
1200 x 300 x 105 mm
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 30 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 1200mm
- Høyde: 59mm
- Dybde/bredde: 300mm
- IP67
- Lysfarge: Oransje
- 350cm kabel m/ kontrollpanel AV/PÅ
- Strømforbruk: 2,68A@12V/1,58A@24V
- R10, R65 klasse 6
- 11 forskjellige blinkmønstre