Klebevekter i stål på rull
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt for utjevningsvekt | Materiale | Overflate | Bredde | Farge | Design | Produktvekt (per element) | Antall avrivinger | Klebebånd for utjevningsvekt | Tykkelse | Bredde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0830140400961 1
|
Limvekt stål/sink rull 5G 5kg
|
Vekt for utjevningsvekt
5000 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Zinc plated silver chromated
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Design
Rull
|
Produktvekt (per element)
5600.000 g
|
Antall avrivinger
1000 STK
|
Klebebånd for utjevningsvekt
Norbond V2800
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0830140401961 1
|
Limvekt stål/sink Nortontape rull 5G 5kg
|
Vekt for utjevningsvekt
5000 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Zinc plated silver chromated
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Design
Rull
|
Produktvekt (per element)
5600.000 g
|
Antall avrivinger
1000 STK
|
Klebebånd for utjevningsvekt
Norbond V3030
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0830140402961 1
|
Limvekt stål/sink Nortontape rull 5/10G
|
Vekt for utjevningsvekt
6000 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Zinc plated silver chromated
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Design
Rull
|
Produktvekt (per element)
6600.000 g
|
Antall avrivinger
800 STK
|
Klebebånd for utjevningsvekt
Norbond V2800
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|