Klebevekter i stål/sink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt for utjevningsvekt | Materiale | Overflate | Lengde | Bredde | Farge | Produktvekt (per element) | Form på utjevningsvekt | Klebebånd for utjevningsvekt | Tykkelse | Sammenligningsnummer | Harmonisert systemkode | Egnet for felgtype | Maks. temperaturbestandighet | Bredde x tykkelse | Lengde x bredde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0830140407961 100
|
Limvekt stål sinkbelegg blank 12X5G
|
Vekt for utjevningsvekt
60 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Zinc plated silver chromated
|
Lengde
150 mm
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Form på utjevningsvekt
Lås
|
Klebebånd for utjevningsvekt
Norbond V2800
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Sammenligningsnummer
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for felgtype
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,6 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
150 x 19 x 3,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0830140408961 100
|
Limvekt stål sinkbelegg blank 4X5+4X10G
|
Vekt for utjevningsvekt
60 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Zinc plated silver chromated
|
Lengde
150 mm
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Form på utjevningsvekt
Lås
|
Klebebånd for utjevningsvekt
Norbond V2800
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Sammenligningsnummer
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for felgtype
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,6 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
150 x 19 x 3,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
083014 411961 100
|
Limvekt stål sinkbelegg 12X5G sort
|
Vekt for utjevningsvekt
60 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Lengde
153 mm
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
58.700 g
|
Form på utjevningsvekt
|
Klebebånd for utjevningsvekt
|
Tykkelse
3.8 mm
|
Sammenligningsnummer
Franken Typ 397 schwarz
|
Harmonisert systemkode
87087099000
|
Egnet for felgtype
Aluminium
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,8 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
153 x 19 x 3,8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
083014 700061 100
|
Limvekt sink 3X5+3X10G H5,5mm B15mm
|
Vekt for utjevningsvekt
45 g
|
Materiale
Sink
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Lengde
105 mm
|
Bredde
15 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Produktvekt (per element)
44.696 g
|
Form på utjevningsvekt
Lås
|
Klebebånd for utjevningsvekt
|
Tykkelse
5.5 mm
|
Sammenligningsnummer
Franken Typ 92, Hofmann 363-2
|
Harmonisert systemkode
87087099000
|
Egnet for felgtype
Aluminium
|
Maks. temperaturbestandighet
180 °C
|
Bredde x tykkelse
15 x 5,5 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
105 x 15 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
083014 750061 100
|
Limvekt sink 3X5+3X10G H3,8mm B19mm
|
Vekt for utjevningsvekt
45 g
|
Materiale
Sink
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Lengde
130 mm
|
Bredde
19 mm
|
Farge
Sølvgrå
|
Produktvekt (per element)
44.590 g
|
Form på utjevningsvekt
Lås
|
Klebebånd for utjevningsvekt
|
Tykkelse
3.8 mm
|
Sammenligningsnummer
Franken Typ 93, Hofmann 365-2
|
Harmonisert systemkode
87087099000
|
Egnet for felgtype
Aluminium
|
Maks. temperaturbestandighet
180 °C
|
Bredde x tykkelse
19 x 3,8 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
130 x 19 x 3,8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|