Diagramskiver
For EU-fartsskriver
- Skivene er godkjent for Kienzle, Motometer og VDO fartsskrivere
- Skivene er godkjent i EU-land og i Norge
- Ulykkesvurdering kan utføres for samtlige modeller, skiven må da sendes til Würth Norge AS v/teknisk avdeling. Vurderingen utføres i Tyskland
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Moto Meter-nummer | Sammenligningsnummer | E1-nummer | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
085009180 090 100
|
Diagramskive 180km/t varebil
|
Moto Meter-nummer
517.601.8001
|
Sammenligningsnummer
180-24 EC 4B
|
E1-nummer
57/60/72/73/82/83
|
ISO
Kvalitetsstyringssystemer - Krav (ISO 9001:2008). Trespråklig versjon EN ISO 9001:2008
|
Harmonisert systemkode
48234000000
|
Produktvekt (per element)
1.570 g
|
Standarder
ISO 9001
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
085006125 061 100
|
Diagramskive kombi 125km/t
|
Moto Meter-nummer
517.601.2506
|
Sammenligningsnummer
125-24 EC 4K
|
E1-nummer
03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/
|
ISO
Kvalitetsstyringssystemer - Krav (ISO 9001:2008). Trespråklig versjon EN ISO 9001:2008
|
Harmonisert systemkode
48234000000
|
Produktvekt (per element)
1.766 g
|
Standarder
ISO 9001
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|