Gulvmattebeskyttelse PE-plast
- 500 stk. perforerte ark i plast
- 380 x 500 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall avrivinger | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Tykkelse | Vekt av rull | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089950003 061 1
|
Gulvmattebeskytt. PE-plast rull 500stk
|
Antall avrivinger
500 STK
|
Bredde
380 mm
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
39269092900
|
Lengde
500 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
3426.850 g
|
Rullbredde
380 mm
|
Tykkelse
40 µm
|
Vekt av rull
3.9 kg
|
Lengde x bredde
500 x 380 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|