Setetrekk Optifit
- antistatisk utside - statisk innside
- sterk kvalitetsfolie - revner ikke og sitter godt på setet
- praktisk eske beskytter mot støv
- hvit-blå polyetylen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall avrivinger | Materiale | Farge | Tykkelse | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899500192961 1
|
Setetrekk Optifit rull 500stk
|
Antall avrivinger
500 STK
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
Blå transparent
|
Tykkelse
17 µm
|
Bredde
790 mm
|
Lengde
1300 mm
|
Produktvekt (per element)
13200.000 g
|
Lengde x bredde
1300 x 790 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|