Setetrekk vaskbart
- Olje- og fettavvisende
- Vanntett
- Ikke brennbar
- Passer de fleste setetyper
- Vaskbart
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Brennbarhet | Fettavvisende | Harmonisert systemkode | Lengde | Oljeavvisende | Produktvekt (per element) | Vannavvisende | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899500010090 1
|
Setetrekk vaskbart 1stk
|
Materiale
Nylon (polyamid)
|
Bredde
760 mm
|
Brennbarhet
Flammehemmende
|
Fettavvisende
Ja
|
Harmonisert systemkode
39269092900
|
Lengde
1450 mm
|
Oljeavvisende
Ja
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Vannavvisende
Ja
|
Lengde x bredde
1450 x 760 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Kan vaskes ved opptil 40 °C