Setetrekkstativ
Lengde: 820mm Høyde: 300mm Maks. bredde på rull: 700mm Maks. diameter rull: 190 Vekt: 5kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. rulldiameter | Maks. rullebredde | Lengde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089950006 061 1
|
Setetrekkstativ
|
Produktvekt (per element)
4400.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Høyde
570 mm
|
Lengde
820 mm
|
Maks. rulldiameter
260 mm
|
Maks. rullebredde
750 mm
|
Lengde x høyde
820 x 570 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|