Asfaltmatter formbare
- Demper lyd og vibrasjonsstøy
- Meget lett å forme ved oppvarming
- Hefter meget godt på metall og lakk
- Lengde x bredde x tykkelse: 1000 x 500 x 2.8 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Antall deler | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Lengde x bredde x tykkelse | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100070038 1
|
Asfaltmatter formbare 1000x500 mm 4stk
|
Materiale
Bitumen
|
Farge
Svart (grunnmateriale)
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Antall deler
4 STK
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Bredde
50 cm
|
Harmonisert systemkode
68079000000
|
Lengde
100 cm
|
Produktvekt (per element)
11948.000 g
|
Tykkelse
2.8 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Lengde x bredde x tykkelse
1000 x 500 x 2,8 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Varm opp metallet med varmluft
- Trekk beskyttelsesfolien delvis av
- Legg på smeltefolien og varm opp
- Trekk beskyttelsesfolien gradvis av etterhvert som den varmes
- Formes til etterhvert