Støydempingsmatter Skum
- Mykt polyuretan skum
- Meget kraftig kleber
- Resistent overfor vann, saltvann, motorolje, drivstoff og løsemidler
- Luft- og vanntett
- Temperaturbestandig mellom -30oC og +80oC (1 time +180oC)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Antall deler | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Lengde x bredde x tykkelse | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100065061 2
|
Støydempingsmatter 1000 x 500 x 11mm
|
Materiale
Polyuretan
|
Farge
Antrasitt
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Antall deler
2 STK
|
Bredde
500 mm
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Lengde
1000 mm
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
353.500 g
|
Tykkelse
10 mm
|
Lengde x bredde x tykkelse
1000 x 500 x 10 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|