Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. buntdiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. buntdiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | Min./maks. borehulldiameter | Min./maks. festetykkelse | Min./maks. buntdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050012463 005 50
|
Kabelbånd svart 9x160 m.spredenagle MB
|
Lengde
160 mm
|
Bredde
9 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 12
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A1149970290
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.1 mm
|
Maks. buntdiameter
40 mm
|
Maks. festetykkelse
2.2 mm
|
Min. borehulldiameter
6.9 mm
|
Min. buntdiameter
15 mm
|
Min. festetykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.549 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Min./maks. borehulldiameter
6,9-7,1 mm
|
Min./maks. festetykkelse
0,8-2,2 mm
|
Min./maks. buntdiameter
15-40 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|