Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Innvendig ringdiameter | Materiale | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tråddiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050030771 005 50
|
Låsefjær f.tverrpinne bremseklosser Ford
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
20 mm
|
Innvendig ringdiameter
3.2 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Produktvekt (per element)
0.346 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
1473931
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|