Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. festetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050013806 005 50
|
Platemutter type 1 L:23,7 D:5,5mm Opel
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 5,5 mm
|
Lengde
23.7 mm
|
Bredde
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
12 mm
|
Materialtykkelse
0.7 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Delta Tone, Delta Seal, sølvfarget
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
4 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
3.300 g
|
Min./maks. festetykkelse
3-4 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|