Adapter
- Kontakt 13 polet, trekkvogn til støpsel 7 pol, henger
- Kun 6 cm lang, liten belastning på kontakten på trekkvognen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05553134 061 1
|
Adapter støpsel 13-pol kontakt 7-pol
|
Lengde
6 cm
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
ISO
Veikjøretøyer - Elektriske koblinger mellom tauende og tauede kjøretøy med 12 V-systemerElektriske forbindelser mellom tauekjøretøy eller tilhengere - 13-polet kontakt for kjøretøy 12 V innebygd nominell spenning
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
Standarder
ISO 1724, ISO 11446
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|