Adapter bil/henger
- Kontakt 7-polet trekkvogn til 13-pol henger
- Kun 6cm lang,liten belastning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05553139 961 1
|
Adapter støpsel 7-pol kontakt 13-pol
|
Nominell spenning
12 V/AC
|
ISO
Veikjøretøyer - Elektriske koblinger mellom tauende og tauede kjøretøy med 12 V-systemerElektriske forbindelser mellom tauekjøretøy eller tilhengere - 13-polet kontakt for kjøretøy 12 V innebygd nominell spenning
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Standarder
ISO 1724, ISO 11446
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|